Bailey - BJB 26.422.1010.50 Douille G13 pour tubes fluos/LED T8 pastilles LT 10.5mm Clips - 140224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - G13
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
couleur - blanc
modèle - douille intégrée
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681402245
Réf. Sonepar
03637140224
Réf. Fournisseur
140224
Marque
Bailey
douille:
G13
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
couleur:
blanc
modèle:
douille intégrée
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BJB G13 douille pour lampes fluorescents


