Bailey - BJB 26.607.8102 W4.3 x 8.5d douille Push in pour fluo T2 avec câble 390mm - 142788

CopieCopie
Bailey - BJB 26.607.8102 W4.3 x 8.5d douille Push in pour fluo T2 avec câble 390mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - autre

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

  • couleur - blanc

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681427880

Réf. Sonepar

03637142788

Réf. Fournisseur

142788

Marque

Bailey

douille:

autre

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

couleur:

blanc

modèle:

douille

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BJB 26.607.8102 W4.3 x 8.5d douille blanche pour tubes fluorescents T2 Push-in avec 2 fils longueur 390mm

Les Atouts de l'article:

Douille pour T2.