Bailey - BJB 26.641.2001.50 Douille G5 pour tubes fluos/LED T5 pastilles Clips - 140231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - G5
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
couleur - blanc
modèle - douille
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681402313
Réf. Sonepar
03637140231
Réf. Fournisseur
140231
Marque
Bailey
douille:
G5
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
couleur:
blanc
modèle:
douille
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BJB G5 douille pour lampes fluorescents


