Bailey - BJB 26.642.8601.50 Raccord Sans fixation pour douille G5 - 140235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - G5
matériau - plastique
type de fixation - autre
couleur - blanc
modèle - autre
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681402351
Réf. Sonepar
03637140235
Réf. Fournisseur
140235
Marque
Bailey
douille:
G5
matériau:
plastique
type de fixation:
autre
couleur:
blanc
modèle:
autre
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BJB G5 douille pour lampes fluorescents


