Bailey - BJB 26.719.4354.50 Douille pour fluocompactes ou LED G23 Pied à clipser 10x20mm - 140236

CopieCopie
Bailey - BJB 26.719.4354.50 Douille pour fluocompactes ou LED G23 Pied à clipser 10x20mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - G23

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

  • couleur - blanc

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681402368

Réf. Sonepar

03637140236

Réf. Fournisseur

140236

Marque

Bailey

douille:

G23

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

couleur:

blanc

modèle:

douille

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BJB 26.719.4354.50 Douille fluorescentes compactes G23 Pied à clipser 10x20mm orientés verticalement 2-pin pour TC-S

Les Atouts de l'article:

BJB G23 douille pour lampes fluorescentes compactes