Bailey - BJB 26.719.U310.50 Support de lampe G23 5.5mm TC-S - 140240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - support d'écartement
matériau - plastique
couleur - autre
largeur - 5.5 mm
longueur - 31 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681402405
Réf. Sonepar
03637140240
Réf. Fournisseur
140240
Réf. Commerciale
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
support d'écartement
matériau:
plastique
couleur:
autre
largeur:
5.5 mm
longueur:
31 mm
hauteur:
35 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BJB Support de lampe G23 TC-S lampe fluorescent compacte