Bailey - BJB 26.727.8332.50 Douille fluocompactes / LED 2G7 Pied à clipser 10x20mm - 140263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - 2G7
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
couleur - blanc
modèle - douille
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681402634
Réf. Sonepar
03637140263
Réf. Fournisseur
140263
Marque
Bailey
douille:
2G7
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
couleur:
blanc
modèle:
douille
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BJB 2G7 douille pour lampes fluorescentes compactes


