Bailey - BJB 26.732.8201.50 Douille 2GX13 pour Tube fluo / LED circulaire T5 Fixation vis - 146905
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
matériau - plastique
type de fixation - fixation à vis
couleur - blanc
modèle - douille
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681469057
Réf. Sonepar
03637146905
Réf. Fournisseur
146905
Réf. Commerciale
Bailey
douille:
autre
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
blanc
modèle:
douille
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BJB 2GX13 Douille pour lampes fluorescentes circulaire.