Bailey - BJB 26.745.1191.50 Douille fluocompactes / LED G24q-3/G24q-4 Fixation à vis - 140248

CopieCopie
Bailey - BJB 26.745.1191.50 Douille fluocompactes / LED G24q-3/G24q-4 Fixation à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - autre

  • matériau - plastique

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - blanc

  • modèle - support de lampe en saillie

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681402481

Réf. Sonepar

03637140248

Réf. Fournisseur

140248

Marque

Bailey

douille:

autre

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

blanc

modèle:

support de lampe en saillie

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BJB 26.745.1191.50 Douille fluorescentes compactes G24q-3/G24q-4 Fixation à vis 4-pin pour lampes TC-D/TC-T

Les Atouts de l'article:

BJB G24q douille pour lampes fluorescentes compactes