Bailey - BJB 26.745.1801.50 Douille fluocompactes / LED GX24q 10x20mm 4-pin - 140261

CopieCopie
Bailey - BJB 26.745.1801.50 Douille fluocompactes / LED GX24q 10x20mm 4-pin

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - autre

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

  • couleur - blanc

  • modèle - douille

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681402610

Réf. Sonepar

03637140261

Réf. Fournisseur

140261

Marque

Bailey

douille:

autre

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

couleur:

blanc

modèle:

douille

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BJB 26.745.1801-001-05 26.745.1801.50 Douille fluorescentes compactes GX24q 10x20mm 4-pin pour lampes TC-D/TC-T

Les Atouts de l'article:

BJB GX24q douille pour lampes fluorescentes compactes