Bailey - BJB 26.745.1961.50 Douille fluocompactes / LED G24q-2 Fixation à vis 4-pin - 140258

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
matériau - plastique
type de fixation - fixation à vis
couleur - blanc
modèle - douille
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681402580
Réf. Sonepar
03637140258
Réf. Fournisseur
140258
Marque
Bailey
douille:
autre
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
blanc
modèle:
douille
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BJB G24q douille pour lampes fluorescentes compactes


