Bailey - BJB 27.241.U301.50 Douille encliquetable 2x G13 Blanche étanche IP67 - 144651

CopieCopie
Bailey - BJB 27.241.U301.50 Douille encliquetable 2x G13 Blanche étanche IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - G13

  • matériau - plastique

  • type de fixation - fixation par encliquetage

  • couleur - blanc

  • modèle - support de lampe montage traversant

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681446515

Réf. Sonepar

03637144651

Réf. Fournisseur

144651

Réf. Commerciale

Bailey

douille:

G13

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation par encliquetage

couleur:

blanc

modèle:

support de lampe montage traversant

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BJB 27.241.U301.50 Douille encliquetable 2x G13 Blanche étanche à l'eau et à la poussière IP65 / IP67

Les Atouts de l'article:

Températue maximale pour la plaque frontale (T): 140°C. Températue maximale à l'arrière du porte-lampe (Tm): 110°C. Câblage rapide et facile grâce à des canaux de câbles coniques. L'intérieur de la douille fournit une tolérance de longueur de 3mm du