Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Bailey - BJB Joint étanche pour douille G13 WD Blanc 26mm 46x38mm - 141958

CopieCopie
Bailey - BJB Joint étanche pour douille G13 WD Blanc 26mm 46x38mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - joint

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 46 mm

  • longueur - 46 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681419588

Réf. Sonepar

03637141958

Réf. Fournisseur

141958

Réf. Commerciale

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

joint

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

46 mm

longueur:

46 mm

hauteur:

38 mm

diamètre:

46 mm

BJB Joint d'étanchéité (Ring) pour douille fluo G13 WD Blanche 26mm - dimensions : 46x38mm

Les Atouts de l'article:

Bague d'étanchéité pour douilles G13.