Bailey - BL Tube fluo UV Forme U G10q 25W 05 Actinique/Blacklight Opale 55x235mm Katlan - FUL25T8BL

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G10q

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 235 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681054932

Réf. Sonepar

03637105493

Réf. Fournisseur

FUL25T8BL

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G10q

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

25 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

235 mm

diamètre:

55 mm

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

U

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

0...0 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

teneur en mercure:

0 mg

BAI BL Tube fluorescent UV-A Forme U G10q 25W 05 Actinique/Blacklight Opale 55x235mm Katlan TL-U - Lampe UltraViolet (UV) spéciale pour pièges à insectes / désinsectiseurs électriques

Les Atouts de l'article:

Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes,