Bailey - BLB Tube fluorescent T8 G13 30W 08 Lumière noire/Blacklight Blue 26x895mm - FT030BLB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 30 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 895 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UV Blacklight Blue
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681314821
Réf. Sonepar
03637131482
Réf. Fournisseur
FT030BLB
Marque
Bailey
Culot:
G13
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
30 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
895 mm
diamètre:
26 mm
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Oui
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
0...0 V
position de brûlage:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
30 kWh
teneur en mercure:
0 mg
Les Atouts de l'article:
Ces lampes Blacklight Blue émettent un rayonnement ultraviolet avec des ondes longues (UV-A) et une faible lumière visible. Le rayonnement UV est compris entre 315 nm et 400 nm et a de forts effets photochimiques et fluorescents. Un revêtement de filtre