Bailey - BLB Tube fluorescent T8 G13 58W 73 Lumière noire/Blacklight Blue 26x1500mm - FT058BLB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 58 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 1500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681355343

Réf. Sonepar

03637135534

Réf. Fournisseur

FT058BLB

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

58 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

1500 mm

diamètre:

26 mm

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

0...0 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

58 kWh

teneur en mercure:

0 mg

BAI BLB Tube fluorescent T8 G13 58W 73 Lumière noire/Blacklight Blue 26x1500mm UV BLB - accentue la luminescence - fait ressortir les textiles blancs, les imperfections dans le contrôle visuel d'objets, de pièces mécaniques, billets

Les Atouts de l'article:

Ces lampes Blacklight Blue émettent un rayonnement ultraviolet avec des ondes longues (UV-A) et une faible lumière visible. Le rayonnement UV est compris entre 315 nm et 400 nm et a de forts effets photochimiques et fluorescents. Un revêtement de filtre