Bailey - Bloc alim. NFF121-04C - E14 230V pour ampoule New Feeling Flame LED 230V 145694 - 146843

CopieCopie
Bailey - Bloc alim. NFF121-04C - E14 230V pour ampoule New Feeling Flame LED 230V 145694

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • longueur - 103 mm

  • diamètre - 24 mm

  • largeur - 24 mm

  • grille perforée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681468432

Réf. Sonepar

03637146843

Réf. Fournisseur

146843

Réf. Commerciale

Bailey

couleur:

blanc

longueur:

103 mm

diamètre:

24 mm

largeur:

24 mm

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

BEE NFF121-04C - Corps + bloc alimentation avec culot E14 230V pour ampoule New Feeling Flame LED 230V ref. 145694 - Fait vaciller la bougie 145694 toutes les 30 / 40 secondes - A compléter par fourreau 146844 - Alt. Vivaflam

Les Atouts de l'article:

Ce bloc d'alimentation spécial pour lampes LED New Feeling Flame 145694 permet d'allumer et de faire osciller la lampe toutes les 30 à 40 secondes. Equipé d'un culot E14 pour être vissé sur les douiles d'un lustre, d'une lanterne ou torche et d'une