Bailey - Câble Textile 3 mètres Noir/Blanc 3x0.75mm² avec fil de terre - 139752

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

3 m

nombre de conducteurs:

3

Spécificités essentielles

  • longueur - 3 m

  • matériau de la gaine - textile

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681397527

Réf. Sonepar

03637139796

Réf. Fournisseur

139752

Marque

Bailey

longueur:

3 m

matériau de la gaine:

textile

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

10 A

indice de protection (IP):

IP20

type raccordement 1:

embout de câble

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

embout de câble

entrée de câble connexion 2:

droit

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

1...40 °C

tension nominale (Un):

220...250 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

6.5 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

BAI Câble Textile 3 mètres Noir/Blanc 3x0.75mm² avec fil de terre Fil en cuivre avec finition textile 3 conducteurs - A combiner avec douilles déco et rosaces - patères pour créer suspensions personnalisées

Les Atouts de l'article:

Cordon textile torsadé décoratif à 3 conducteurs. Utilisé pour fixer des luminaires et des lampes. Livré en longueur de 3 mètres.