Bailey - Câble Textile Rouleau de 50 mètres Torsadé Argent 3x0.75mm² - 145043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 50 m
matériau de la gaine - textile
couleur de gaine - autre
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Textile cable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681450437
Réf. Sonepar
03637145043
Réf. Fournisseur
145043
Marque
Bailey
longueur:
50 m
matériau de la gaine:
textile
couleur de gaine:
autre
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
2
courant nominal:
10 A
indice de protection (IP):
IP20
type raccordement 1:
embout de câble
entrée de câble connexion 1:
droit
type raccordement 2:
embout de câble
entrée de câble connexion 2:
droit
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
1...40 °C
tension nominale (Un):
220...250 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Oui
avec conducteur de protection:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
6 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Cordon textile torsadé décoratif à 3 conducteurs. Utilisé pour fixer des luminaires et des lampes. Livré en longueur de 50 mètres.


