Bailey - CAL Câble Textile 2x0.75mm² 1.5 mètre Or Standard - 142992

CopieCopie
Bailey - CAL Câble Textile 2x0.75mm² 1.5 mètre Or Standard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1.5 m

  • matériau de la gaine - textile

  • couleur de gaine - autre

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879140795

Réf. Sonepar

03637914079

Réf. Fournisseur

142992

Réf. Commerciale

Bailey

longueur:

1.5 m

matériau de la gaine:

textile

couleur de gaine:

autre

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

0

courant nominal:

10 A

indice de protection (IP):

IP20

type raccordement 1:

autre

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

autre

entrée de câble connexion 2:

droit

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

1...40 °C

tension nominale (Un):

250...250 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

6 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

CAL Câble Textile 2x0.75mm² 1.5m Or - A combiner avec douilles déco et rosaces - patères

Les Atouts de l'article:

Créer votre propre pendentif n'a jamais été aussi simple et amusant! Que vous cherchiez à assortir votre lampe avec un pendentif ou vice versa, les possibilités sont presque infinies. Vous avez choisi votre cordon? Vous êtes maintenant prêt pour la