Bailey - CAL Caméra IP intérieure Smart WIFI 53x32x110mm - 144421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
power over Ethernet - autre
nombre de mégapixels - 1080
avec lampe IR - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - sans
modèle - standard (fixe)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAL Smart Home
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712879146094
Réf. Sonepar
03637914609
Réf. Fournisseur
144421
Réf. Commerciale
Bailey
power over Ethernet:
autre
nombre de mégapixels:
1080
avec lampe IR:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
sans
modèle:
standard (fixe)
mode de pose:
autre
transmission:
autre
lieu d'utilisation:
intérieur
protocole d'image:
autre
propriété du système d'image:
couleur
intensité de la couleur:
0 Bit
couleur:
blanc
sans fil:
Oui
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
avec lentille:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
nombre d'entrées audio:
0
nombre de sorties audio:
0
protection contre le vandalisme:
Non
avec détecteur de mouvement vidéo:
Non
indice de protection (IP):
IP20
champ de vue horizontal:
100...100 °
champ de vue vertical:
100...100 °
tension d’alimentation:
5...5 V
type de tension:
DC
hauteur:
110 mm
largeur:
32 mm
profondeur:
53 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
protocole:
autre
Les Atouts de l'article:
Ne manquez rien avec la mini caméra pratique pour une utilisation à l'intérieur. La caméra Mini Smart vous permet de voir la pièce où que vous soyez. Recevez des notifications sur votre téléphone lorsqu'il détecte des mouvements et profitez d'une vue en