Bailey - CAL Douille E27 Alu Satin Cuivre 50x71mm serre-câble M-003 max 250V-60W - 143006

CopieCopie
Bailey - CAL Douille E27 Alu Satin Cuivre 50x71mm serre-câble M-003 max 250V-60W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • matériau - aluminium

  • type de fixation - vis/encliquetage

  • couleur - autre

  • modèle - douille Edison

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879141471

Réf. Sonepar

03637914147

Réf. Fournisseur

143006

Marque

Bailey

douille:

E27

matériau:

aluminium

type de fixation:

vis/encliquetage

couleur:

autre

modèle:

douille Edison

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL Douille décorative E27 Alu Satin Cuivre 50x71mm serre-câble M-003 max 250V-60W - A combiner avec cordons textiles déco et rosaces - patères

Les Atouts de l'article:

Créer votre propre luminaire n'a jamais été aussi simple et amusant! Que vous recherchiez votre lampe avec votre nouveau luminaire ou que vous assortissiez votre luminaire avec votre nouvelle lampe, les possibilités sont presque infinies. Mélangez et