Bailey - CAL Douille E27 Aluminium Satin Noir 42x63mm Alu max 250V-60W - 143016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
matériau - aluminium
type de fixation - vis/encliquetage
couleur - noir
modèle - douille Edison
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAL Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712879141341
Réf. Sonepar
03637914134
Réf. Fournisseur
143016
Marque
Bailey
douille:
E27
matériau:
aluminium
type de fixation:
vis/encliquetage
couleur:
noir
modèle:
douille Edison
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Créer votre propre luminaire n'a jamais été aussi simple et amusant! Que vous recherchiez votre lampe avec votre nouveau luminaire ou que vous assortissiez votre luminaire avec votre nouvelle lampe, les possibilités sont presque infinies. Mélangez et


