Bailey - CAL Douille E27 Aluminium Satin Pearl Noir 48x63mm Cylindre max 250V - 143015

CopieCopie
Bailey - CAL Douille E27 Aluminium Satin Pearl Noir 48x63mm Cylindre max 250V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • matériau - aluminium

  • type de fixation - vis/encliquetage

  • couleur - noir

  • modèle - douille Edison

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879141402

Réf. Sonepar

03637914140

Réf. Fournisseur

143015

Marque

Bailey

douille:

E27

matériau:

aluminium

type de fixation:

vis/encliquetage

couleur:

noir

modèle:

douille Edison

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL Douille E27 Aluminium Satin Pearl Noir 48x63mm Cylindre max 250V-60W - accessoire pour cordon textiles

Les Atouts de l'article:

Créer votre propre luminaire n'a jamais été aussi simple et amusant! Que vous recherchiez votre lampe avec votre nouveau luminaire ou que vous assortissiez votre luminaire avec votre nouvelle lampe, les possibilités sont presque infinies. Mélangez et