Bailey - CAL Douille E27 Aluminium Satiné Noir 48x63mm max 250V-60W - 142096

CopieCopie
Bailey - CAL Douille E27 Aluminium Satiné Noir 48x63mm max 250V-60W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • matériau - aluminium

  • type de fixation - vis/encliquetage

  • couleur - noir

  • modèle - douille Edison

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8712879141389

Réf. Sonepar

03637914138

Réf. Fournisseur

142096

Réf. Commerciale

Bailey

douille:

E27

matériau:

aluminium

type de fixation:

vis/encliquetage

couleur:

noir

modèle:

douille Edison

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL Douille E27 Aluminium Noir Mat 48x63mm max 250V-60W - A combiner avec douilles déco et câble textile pour créer suspensions personnalisées

Les Atouts de l'article:

Créer votre propre pendentif n'a jamais été aussi simple et amusant! Que vous recherchiez votre lampe avec votre nouveau luminaire ou que vous assortissiez votre luminaire avec votre nouvelle lampe, les possibilités sont presque infinies. Mélangez et