Bailey - CAL Flamme C35 E14 240V 10W Dépoli 35x98mm 1000h Lampe à incandescence - 40200835746

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 10 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 50 lm
tension de lampe - 240...240 V
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAL Incandescent
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712879131359
Réf. Sonepar
03637913135
Réf. Fournisseur
40200835746
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
10 W
Culot:
E14
flux lumineux de la source:
50 lm
tension de lampe:
240...240 V
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
forme de la lampe:
standard
modèle:
dépoli
diamètre:
35 mm
pour guirlande lumineuse:
Oui
couleur:
incolore
longueur totale:
98 mm
krypton:
Non
lampe à bougie vacillante:
Non
antichoc:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Lampe Flamme de faible puissance avec un culot E14. Diffuse une lumière tamisée et particulièrement chaude pour créer une atmosphère nostalgique et romantique.