Bailey - CAL Flamme coup de vent C35 E14 240V 10W Dépoli 35x126mm 1000h - 40200835748

CopieCopie
Bailey - CAL Flamme coup de vent C35 E14 240V 10W Dépoli 35x126mm 1000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 50 lm

  • tension de lampe - 240...240 V

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879131373

Réf. Sonepar

03637913137

Réf. Fournisseur

40200835748

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

10 W

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

50 lm

tension de lampe:

240...240 V

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

forme de la lampe:

rafale

modèle:

dépoli

diamètre:

35 mm

pour guirlande lumineuse:

Oui

couleur:

incolore

longueur totale:

126 mm

krypton:

Non

lampe à bougie vacillante:

Non

antichoc:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

CAL Flamme coup de vent C35 E14 240V 10W Dépoli 35x126mm 1000h Lampe à incandescence

Les Atouts de l'article:

Lampe Flamme à coup de vent de faible puissance avec un culot E14. Diffuse une lumière tamisée et particulièrement chaude pour créer une atmosphère nostalgique et romantique.