Bailey - CAL Lampe à poser Cube Verre E27 100x100x100mm avec 1.8m Câble avec Interrupteur - 145198

CopieCopie
Bailey - CAL Lampe à poser Cube Verre E27 100x100x100mm avec 1.8m Câble avec Interrupteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 60 W

  • hauteur/profondeur - 84 mm

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8712879150855

Réf. Sonepar

03637915085

Réf. Fournisseur

145198

Réf. Commerciale

Bailey

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

60 W

hauteur/profondeur:

84 mm

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

sans verrine

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

raccordement électrique avec fiche:

Non

couleur de la lumière:

autre

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

84 mm

longueur:

84 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL Lampe à poser Cube Verre E27 100x100x100mm avec 1.8m Câble avec Interrupteur et Fiche 220-240V Max 60W

Les Atouts de l'article:

Votre lampe se fait remarquer! Avec cette lampe de table, vous pouvez rendre une pièce encore plus confortable ou donner plus de lumière à ce coin sombre. Cette douille est prévue pour une lampe E27.