Bailey - CAL Lampe à poser E27 Cuivre Brillant 84x84mm + cordon alim avec interrupteur - 142908

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 60 W
hauteur/profondeur - 84 mm
douille - E27
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAL Fixtures
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712879141747
Réf. Sonepar
03637914174
Réf. Fournisseur
142908
Marque
Bailey
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
60 W
hauteur/profondeur:
84 mm
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
sans verrine
couleur de la verrine:
bronze
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
raccordement électrique avec fiche:
Non
couleur de la lumière:
autre
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
84 mm
longueur:
84 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Votre lampe se fait remarquer! Avec cette lampe de table, vous pouvez rendre une pièce encore plus confortable ou donner plus de lumière à ce coin sombre. Ce bloc est prévu pou une lampe avec douille E27


