Bailey - CAL Lampe LED Capsule G4 1.5W 3000K Dépoli 120lm Gradable (50-100%) 12V AC/DC - 145540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G4
flux lumineux - 120...120 lm
puissance de la lampe - 1.5...1.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAL LED Lamp
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712879152705
Réf. Sonepar
03637915270
Réf. Fournisseur
145540
Marque
Bailey
Culot:
G4
flux lumineux:
120...120 lm
puissance de la lampe:
1.5...1.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
80 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
38 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
180...180 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
145...145 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
120 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
14 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
LED extrêmement économe en énergie pour culot G4. Ajustement parfait pour le remplacement des pepites halogènes; adapté aux petits luminaires en raison de la taille et de la faible dissipation thermique. Finition en verre dépoli.


