Bailey - CAL Lampe LED Disc GX53 4.9W (40W) 2700K Dépoli 470lm 240V 120° 74x29mm - 145663

CopieCopie
Bailey - CAL Lampe LED Disc GX53 4.9W (40W) 2700K Dépoli 470lm 240V 120° 74x29mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • puissance de la lampe - 4.9...4.9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 95.92 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879151951

Réf. Sonepar

03637915195

Réf. Fournisseur

145663

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

autre

flux lumineux:

470...470 lm

puissance de la lampe:

4.9...4.9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

95.92 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

29 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

74 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL Lampe LED Disc GX53 4.9W (40W) 2700K Dépoli 470lm 240V 120° 74x29mm pour luminaires / hublots plats

Les Atouts de l'article:

Réflecteur plat pour les accents dans les pièces à espace limité. Disponible en blanc chaud, avec culot GX53.