Bailey - CAL Lampe LED Sphérique G45 E27 1W Rouge Translucide 240V 45x73mm - 145570

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
puissance de la lampe - 1...1 W
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - non requis
durée de vie nominale moyenne - 15000 h
longueur - 73 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAL LED Lamp
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712879150091
Réf. Sonepar
03637915009
Réf. Fournisseur
145570
Marque
Bailey
Culot:
E27
puissance de la lampe:
1...1 W
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
73 mm
désignation de la lampe:
p45
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
30...30 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
rouge
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Remplacement idéal pour réduire la consommation d'énergie d'une guirlande lumineuse de fête avec douille E27; convient également pour d'autres luminaires.


