Bailey - CAL LED Baroque Versailles E27 215x362mm 5W 1800K 50lm Vert Gradable - 144427

CopieCopie
Bailey - CAL LED Baroque Versailles E27 215x362mm 5W 1800K 50lm Vert Gradable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 50...50 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 10 lm/W

  • température de couleur - 1800...1800 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879147879

Réf. Sonepar

03637914787

Réf. Fournisseur

144427

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

50...50 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

10 lm/W

température de couleur:

1800...1800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

362 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

50 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

215 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL Lampe LED Décorative Baroque Versailles E27 215x362mm 5W 1800K 50lm Vert Gradable

Les Atouts de l'article:

Tombez amoureux de Versailles. Ces ampoules de style baroque correspondent à celles des arcades, peintures, sculptures et autres formes d'art qui ont fleuri au début du XVIIe siècle. Ces ampoules rubustes, mais romantiques, sont prêtes à créer