Bailey - CAL LED Fil Dijon G200 E27 200x250mm 240V 4W 200lm 2000K Ambre Gradable - 144448

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 200...200 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 50 lm/W
température de couleur - 2000...2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAL LED Lamp
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712879147510
Réf. Sonepar
03637914751
Réf. Fournisseur
144448
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
200...200 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
50 lm/W
température de couleur:
2000...2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
B
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
250 mm
désignation de la lampe:
G200
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
200 lm
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
autre
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
200 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Offrez à votre maison une mise à niveau avec les légumineuses vintage! Ces ampoules au toucher fort des années 70 se fondent bien dans la plupart des intérieurs grâce à leur revêtement ambré chaud. Une forme de citrouille avec un look vintage dû au


