Bailey - CAL LED Fil Metz G125 E27 125x145mm 240V 4W (24W) 240lm 2000K Ambre Gradable - 145277

CopieCopie
Bailey - CAL LED Fil Metz G125 E27 125x145mm 240V 4W (24W) 240lm 2000K Ambre Gradable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 240...240 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 60 lm/W

  • température de couleur - 2000...2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879153696

Réf. Sonepar

03637915369

Réf. Fournisseur

145277

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

240...240 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

60 lm/W

température de couleur:

2000...2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

145 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

240 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

125 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL Lampe Décorative LED Filament Metz G125 E27 125x145mm 240V 4W (24W) 240lm 2000K Ambre Gradable

Les Atouts de l'article:

Offrez à votre maison une mise à niveau avec les légumineuses vintage! Ces ampoules au toucher fort des années 70 se fondent bien dans la plupart des intérieurs grâce à leur revêtement ambré chaud. Une petite forme de citrouille avec un look vintage dû