Bailey - CAL LED Filament A60 E27 240V 4W (40W) 470lm 2700K Clair Détecteur Jour/Nuit - 145579

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
470...470 lmSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 470...470 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 117.5 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAL LED Filament
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712879153481
Réf. Sonepar
03637915348
Réf. Fournisseur
145579
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
470...470 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
117.5 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
105 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
43...43 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
470 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Oui
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampe à incandescence LED avec capteur jour / nuit. À la base de la lampe se trouve un capteur qui réagit à la lumière. On peut donc simplement laisser la lampe «allumée» et ne jamais avoir à penser «j'avais laissé les lampes allumées»? Cela rend cette


