Bailey - CAL LED Filament A60 E27 240V 9W 1055lm 2700K Opale Softline Dimmable IRC80 - 146011

CopieCopie
Bailey - CAL LED Filament A60 E27 240V 9W 1055lm 2700K Opale Softline Dimmable IRC80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1055...1055 lm

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 117.22 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879152880

Réf. Sonepar

03637915288

Réf. Fournisseur

146011

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

1055...1055 lm

puissance de la lampe:

9...9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

117.22 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

105 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

39...39 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1055 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL Lampe LED Filament A60 E27 240V 9W 1055lm 2700K Softline Dimmable - Homogénéité parfaite du globe opale en verre

Les Atouts de l'article:

Cette lampe LED e27 opaque a la même lueur chaude et la même sensation de chaleur que l'ampoule incandescente et est entièrement dimmable.