Bailey - CAL LED Filament Boden Calotte dorée E27 220x225mm 240V 6W (33W) 360lm 1800K - 145191

CopieCopie
Bailey - CAL LED Filament Boden Calotte dorée E27 220x225mm 240V 6W (33W) 360lm 1800K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 360...360 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 60 lm/W

  • température de couleur - 1800...1800 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879150701

Réf. Sonepar

03637915070

Réf. Fournisseur

145191

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

360...360 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

60 lm/W

température de couleur:

1800...1800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

225 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

360 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

220 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL LED Filament Boden Calotte dorée E27 220x225mm 240V 6W (33W) 360lm 1800K 15000h Gradable

Les Atouts de l'article:

Illuminez votre intérieur avec la Boden à calotte dorée. Combinez les produits et complétez le look pour une atmosphère luxueuse complète. Créer un style élégant n'a jamais été aussi simple ! Cette lampe a un diamètre de 220mm et une hauteur de 225mm.