Bailey - CAL LED Filament C35 Flamme Cosy E14 240V 3.5W (25W) 250lm 2700K Clair Gradable - 145409

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
250...250 lmSpécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 250...250 lm
puissance de la lampe - 3.5...3.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 71.43 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAL LED Filament
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712879153276
Réf. Sonepar
03637915327
Réf. Fournisseur
145409
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E14
flux lumineux:
250...250 lm
puissance de la lampe:
3.5...3.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
71.43 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
126 mm
désignation de la lampe:
BA35
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
16...16 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
250 lm
forme de la lampe:
flamme
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La lampe flamme à pointe LED avec un raccord E14 diffuse une lueur très chaude. Avec le filament qui rappelle une ampoule, la LED n'a jamais donné une sensation aussi familière. Cette lampe LED est dimmable.