Bailey - CAL LED Filament Kalmar Calotte Noire E27 200x265mm 240V 6W (33W) 360lm 1800K - 145188

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 360...360 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 60 lm/W
température de couleur - 1800...1800 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAL LED Filament
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712879150664
Réf. Sonepar
03637915066
Réf. Fournisseur
145188
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
360...360 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
60 lm/W
température de couleur:
1800...1800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
265 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
120...120 °
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
360 lm
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
200 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Illuminez votre intérieur avec La Kalmar à calotte noir. Combinez les produits et complétez le look pour une atmosphère luxueuse complète. Créer un style élégant n'a jamais été aussi simple ! Cette lampe a un diamètre de 220mm et une hauteur de 265mm.