Bailey - CAL LED Filament P26X58 E14 DIM 2.7W (25W) 250lm 2100K Or - 146920

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
efficacité lumineuse de la lampe - 92.59 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - F
durée de vie nominale moyenne - 15000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAL LED Warm filament
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712879163831
Réf. Sonepar
03637916383
Réf. Fournisseur
146920
Marque
Bailey
Culot:
E14
efficacité lumineuse de la lampe:
92.59 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
58 mm
désignation de la lampe:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
250 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
26 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La lampe LED compacte avec culot E14 diffuse une lumière très chaude. Avec son filament et sa teinte blanc chaud, ce type de lampe LED permet d'éclairer en retrouvant la même sensation que les anciennes lampes incandescentes ou halogènes.


