Bailey - CAL LED Filament P26X60 E14 240V 1W 100lm 2700K Claire - 80100839775

CopieCopie
Bailey - CAL LED Filament P26X60 E14 240V 1W 100lm 2700K Claire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

100...100 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 100...100 lm

  • puissance de la lampe - 1...1 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 1 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8712879135791

Réf. Sonepar

03637913579

Réf. Fournisseur

80100839775

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux:

100...100 lm

puissance de la lampe:

1...1 W

efficacité lumineuse de la lampe:

1 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

60 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

21...21 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

100 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

26 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL Lampe Décorative LED Filament P26X60 E14 240V 1W 100lm 2700K Claire Lampe LED

Les Atouts de l'article:

La lampe LED de signalisation avec douille E14 diffuse une lueur très chaude. Avec le filament qui rappelle une ampoule, la LED n'a jamais donné une sensation aussi familière.