Bailey - CAL LED Flex Filament ST64 E27 240V 3.8W (25W) 250lm 2100K Or Gradable - 145292

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 250...250 lm
puissance de la lampe - 3.8...3.8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 65.79 lm/W
température de couleur - 2100...2100 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAL LED Filament
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712879152187
Réf. Sonepar
03637915218
Réf. Fournisseur
145292
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
250...250 lm
puissance de la lampe:
3.8...3.8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
65.79 lm/W
température de couleur:
2100...2100 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
142 mm
désignation de la lampe:
ST64
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
22...22 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
250 lm
forme de la lampe:
édison
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
64 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Laissez-vous inspirer par les filaments torsadés de cette série. Ces lampes à intensité variable donnent une lueur chaleureuse et sont faites pour être vues.


