Bailey - CAL LED GLS E27 A60 240V 8.8W 2700K 806lm Dépolie Gradable - 145328

CopieCopie
Bailey - CAL LED GLS E27 A60 240V 8.8W 2700K 806lm Dépolie Gradable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • puissance de la lampe - 8.8...8.8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 91.59 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8712879153467

Réf. Sonepar

03637915346

Réf. Fournisseur

145328

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

806...806 lm

puissance de la lampe:

8.8...8.8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

91.59 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

112 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

240...240 V

courant nominal:

46...46 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL Lampe LED GLS E27 Standard 240V 8.8W 2700K 806lm Dépolie Gradable Polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Lampe à LED standard très efficace avec culot E27.