Bailey - CAL LED MR11 GU4 12V 2.7W 200lm (20W) 3000K 30° - 146814

CopieCopie
Bailey - CAL LED MR11 GU4 12V 2.7W 200lm (20W) 3000K 30°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU4

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • puissance de la lampe - 2.7...2.7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 74 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879153924

Réf. Sonepar

03637915392

Réf. Fournisseur

146814

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

GU4

flux lumineux:

200...200 lm

puissance de la lampe:

2.7...2.7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

74 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

41 mm

désignation de la lampe:

MR11

angle de rayonnement:

30...30 °

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

410...410 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

200 lm

intensité lumineuse:

410 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL Lampe LED avec réflecteur MR11 GU4 12V 2.7W 200lm (20W) 3000K 30° compacte Non-dimmable

Les Atouts de l'article:

En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur.