Bailey - CAL LED PAR11 MR11 GU10 240V 4W (35W) 246lm 3000K 36° Gradable - 145505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
246...246 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 246...246 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 61.5 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAL LED Spot
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712879154495
Réf. Sonepar
03637915449
Réf. Fournisseur
145505
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
GU10
flux lumineux:
246...246 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
61.5 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
48 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
246 lm
intensité lumineuse:
500 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette série est le remplacement économique des lampes de base. Elle propose une large gamme de lampes LED retro-fit.