Bailey - CAL LED PAR16 GU10 4.9W (50W) 345lm 2700K 36° 50x54mm Gradable - 145586

CopieCopie
Bailey - CAL LED PAR16 GU10 4.9W (50W) 345lm 2700K 36° 50x54mm Gradable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 345...345 lm

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 76.66 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879153351

Réf. Sonepar

03637915335

Réf. Fournisseur

145586

Marque

Bailey

Culot:

GU10

flux lumineux:

345...345 lm

puissance de la lampe:

4.5...4.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

76.66 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

PAR16

angle de rayonnement:

35...35 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

30...30 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

345 lm

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL Lampe LED réflecteur PAR16 GU10 4.9W (50W) 345lm 2700K 36° 50x54mm Gradable Réflecteur dichroïque

Les Atouts de l'article:

Réflecteur LED haute puissance au look halogène familier. La lampe parfaite pour accuenter les objets. En blanc chaud (2700K) et avec un culot GU10.