Bailey - CAL LED Sphérique G45 E27 2.8W (25W) 250lm 2700K Opale 240V 45x79mm - 145595

CopieCopie
Bailey - CAL LED Sphérique G45 E27 2.8W (25W) 250lm 2700K Opale 240V 45x79mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • puissance de la lampe - 2.8...2.8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 89.29 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879152545

Réf. Sonepar

03637915254

Réf. Fournisseur

145595

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

250...250 lm

puissance de la lampe:

2.8...2.8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

89.29 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

79 mm

désignation de la lampe:

p45

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

240...240 V

courant nominal:

30...30 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

250 lm

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL Lampe LED Sphérique G45 E27 2.8W (25W) 250lm 2700K Opale 240V 45x79mm Non-dimmable Polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Les lampes LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule.