Bailey - CAL Patère / Plafonnier 40x40cm 4 sorties Satin Noir - 142940

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 400 mm
longueur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAL Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712879140757
Réf. Sonepar
03637914075
Réf. Fournisseur
142940
Réf. Commerciale
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
400 mm
longueur:
400 mm
hauteur:
25 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Créer votre propre luminaire n'a jamais été aussi facile et amusant! Que vous recherchiez votre lampe avec votre nouveau luminaire ou que vous assortissiez votre luminaire avec votre nouvelle lampe, les possibilités sont presque infinies. Abat-jour de