Bailey - CAL Retro Suspension 1X2M Noir Industriel Douille E40 - 90900839928

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E40
matériau - aluminium
type de fixation - fixation à vis
couleur - noir
modèle - douille à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAL Fixtures
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712879135944
Réf. Sonepar
03637913594
Réf. Fournisseur
90900839928
Marque
Bailey
douille:
E40
matériau:
aluminium
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
noir
modèle:
douille à vis
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
L'ensemble de suspension XXL Giant est spécialement conçu pour les lampes à filament Giant XXL. L'aspect basique et technique de ce cordon surdimensionné est idéal pour créer une atmosphère moderne et industrielle à la maison.


